Startseite

LOVATO - LOVKMF4S11 FINEC.LEVA REG.+ROT.GOMMA SB.1NO+1NC SC.

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKMF4S11 FINEC.LEVA REG.+ROT.GOMMA SB.1NO+1NC SC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975116753

Artikelnummer

LOVKMF4S11

Herstellernummer

KMF4S11

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

182 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser des Sensors:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel quer

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Finecorsa tipo/modello Lovato Electric KMF4S11 - FINEC.LEVA REG. ROT.GOMMA SB.1NO 1NC SC.