LOVATO - LOVKMF2L11 FINEC.LEVA REG.+ROT.MET.1NO+1NC LEN. - KMF2L11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Durchmesser Sensor - 19 mm
Höhe des Sensors - 165 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Packung
1 ST
EAN
8013975116524
Artikelnummer
LOVKMF2L11
Herstellernummer
KMF2L11
Hersteller
LOV
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
19 mm
Höhe des Sensors:
165 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel verstellbar
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel quer
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP65


