Startseite

LOVATO - LOVKMF1D02P FINEC.MET LEVAR.ROT.PLS BID.2NC PG13,5 - KMF1D02P

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKMF1D02P FINEC.MET LEVAR.ROT.PLS BID.2NC PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Durchmesser Sensor - 19 mm

  • Höhe des Sensors - 165 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied mit Überschneidung

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975156650

Artikelnummer

LOVKMF1D02P

Herstellernummer

KMF1D02P

Hersteller

LOV

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

19 mm

Höhe des Sensors:

165 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied mit Überschneidung

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel quer

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

FINECORSA SERIE K, A LEVA REGOLABILE CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 2NC INDIPENDENTI. ROTELLA IN PLASTICA PG13,5