LOVATO - LOVKGD004 PEDALIERA PLAST.DOPPIA 1NA+1NC / 2NA+2NC - KGD004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975126189
Artikelnummer
LOVKGD004
Herstellernummer
KGD004
Hersteller
LOV
Mit Schutzhaube:
ja
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Breite:
301.2 mm
Höhe:
516.5 mm
Tiefe:
286.6 mm


