Startseite

LOVATO - LOVKG110L11 PEDALIERA LEVA SICUR. 1NA+1NC LENTO - KG110L11

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKG110L11 PEDALIERA LEVA SICUR. 1NA+1NC LENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975125908

Artikelnummer

LOVKG110L11

Herstellernummer

KG110L11

Hersteller

LOV

Mit Schutzhaube:

nein

Befehlsart:

nur Ein

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

150 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

264 mm

FOOT SWITCH, K SERIES, ONE PEDAL, WITH SAFETY LEVER, PLASTIC BODY, OPEN. CONTACTS 1NO+1NC SLOW BREAK