Startseite

LOVATO - LOVKEN1M1230F FINECORSA SICUREZ. ELETTROM.DISALIM.230V - KEN1M1230F

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKEN1M1230F FINECORSA SICUREZ. ELETTROM.DISALIM.230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975234143

Artikelnummer

LOVKEN1M1230F

Herstellernummer

KEN1M1230F

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

190 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

SAFETY SWITCH WITH SOLENOID. KEY CONTACTS 1NC. SOLENOID CONTACTS 2NC+1NO. SOLENOID SUPPLY 230VAC/DC