Startseite

LOVATO - LOVKEN1M1120F FINECORSA SICUREZ. ELETTROM.DISALIM.120V - KEN1M1120F

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKEN1M1120F FINECORSA SICUREZ. ELETTROM.DISALIM.120V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 190 mm

  • Länge des Sensors - 42 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 10 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975234112

Artikelnummer

LOVKEN1M1120F

Herstellernummer

KEN1M1120F

Hersteller

LOV

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

190 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

4 A

Schaltfunktion:

sonstige

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Schutzart (IP):

IP65

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAGNETE. CONTATTO CHIAVE 1NC. CONTATTI ELETTROMAGNETE 2NC+1NA. ALIM. 120VAC/DC