LOVATO - LOVKEN1E2230F FINECORSA SICUREZZA ELETTROM. ALIM. 230V - KEN1E2230F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 190 mm
Länge des Sensors - 42 mm
Schaltfunktion - sonstige
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975234068
Artikelnummer
LOVKEN1E2230F
Herstellernummer
KEN1E2230F
Hersteller
LOV
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
190 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Schaltfunktion:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Schutzart (IP):
IP65


