LOVATO - LOVKEN1E1024F FINECORSA SICUREZZA ELETTROM. ALIM. 24V - KEN1E1024F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 190 mm
Länge des Sensors - 42 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Packung
1 ST
EAN
8013975233993
Artikelnummer
LOVKEN1E1024F
Herstellernummer
KEN1E1024F
Hersteller
LOV
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
190 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
4 A
Schaltfunktion:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Schutzart (IP):
IP65


