LOVATO - LOVKCA1A11 FINEC.ASTA 1NO+1NC LEN. SOVRAPPOSTO - KCA1A11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 60 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Höhe des Sensors - 64 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied mit Überschneidung
Packung
1 ST
EAN
8013975126639
Artikelnummer
LOVKCA1A11
Herstellernummer
KCA1A11
Hersteller
LOV
Breite des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Höhe des Sensors:
64 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied mit Überschneidung
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP65


