Startseite

LOVATO - LOVKBN4L12 FINEC.CHIAVE T ANG.1NO+2NC LE - KBN4L12

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKBN4L12 FINEC.CHIAVE T ANG.1NO+2NC LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 93 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 10 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975115381

Artikelnummer

LOVKBN4L12

Herstellernummer

KBN4L12

Hersteller

LOV

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

93 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

FINECORSA SERIE K, A CHIAVE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+2NC LENTO. CHIAVE T ANGOLARE