Startseite

LOVATO - LOVKBL1D02 FINEC.PLS ING.BASSO ASTA REG.PLS BID.2NC - KBL1D02

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKBL1D02 FINEC.PLS ING.BASSO ASTA REG.PLS BID.2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 263 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied mit Überschneidung

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975154885

Artikelnummer

LOVKBL1D02

Herstellernummer

KBL1D02

Hersteller

LOV

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

263 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied mit Überschneidung

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

LIMIT SWITCH, K SERIES, ADJUSTABLE ROLLER LEVER, 1 BOTTOM CABLE ENTRY. DIMENSIONS TO EN 50047, PLASTIC BODY, CONTACTS 2NC INDEPENDENT. PLASTIC ROD