Startseite

LOVATO - LOVKBF4A11 FINEC.LEVA REG.+ROT.G.SB.1NO+1NC LEN.S. - KBF4A11

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKBF4A11 FINEC.LEVA REG.+ROT.G.SB.1NO+1NC LEN.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Durchmesser Sensor - 50 mm

  • Höhe des Sensors - 182 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied mit Überschneidung

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975114667

Artikelnummer

LOVKBF4A11

Herstellernummer

KBF4A11

Hersteller

LOV

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

50 mm

Höhe des Sensors:

182 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied mit Überschneidung

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel quer

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

LIMIT SWITCH, K SERIES, ADJUSTABLE ROLLER LEVER, 1 BOTTOM CABLE ENTRY. DIMENSIONS TO EN 50047, PLASTIC BODY, CONTACTS 1NO+1NC SLOW BREAK MAKE BEFORE BREAK. RUBBER ROLLER WITH OFFSET ALIGNMENT