Startseite

LOVATO - LOVKBC2L12 FINEC.LEVA ROT.MET.CEN.1NO+2NC LEN. - KBC2L12

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKBC2L12 FINEC.LEVA ROT.MET.CEN.1NO+2NC LEN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Durchmesser Sensor - 14 mm

  • Höhe des Sensors - 94 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975113899

Artikelnummer

LOVKBC2L12

Herstellernummer

KBC2L12

Hersteller

LOV

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

14 mm

Höhe des Sensors:

94 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel quer

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

LIMIT SWITCH, K SERIES, ROLLER CENTRE PUSH LEVER, 1 BOTTOM CABLE ENTRY. DIMENSIONS TO EN 50047, PLASTIC BODY, CONTACTS 1NO+2NC SLOW BREAK. METAL ROLLER