Startseite

LOVATO - LOVKBC1L21 FINEC.LEVA ROT.PLAST.CEN.2NO+1NC LEN. - KBC1L21

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKBC1L21 FINEC.LEVA ROT.PLAST.CEN.2NO+1NC LEN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975113820

Artikelnummer

LOVKBC1L21

Herstellernummer

KBC1L21

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

94 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser Sensor:

14 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel quer

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

LIMIT SWITCH, K SERIES, ROLLER CENTRE PUSH LEVER, 1 BOTTOM CABLE ENTRY. DIMENSIONS TO EN 50047, PLASTIC BODY, CONTACTS 2NO+1NC SLOW BREAK. PLASTIC ROLLER