LOVATO - LOVKBB2L03 FINEC.ASTA ROT.MET.3NC LEN. - KBB2L03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Durchmesser Sensor - 11 mm
Höhe des Sensors - 85 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Packung
1 ST
EAN
8013975113691
Artikelnummer
LOVKBB2L03
Herstellernummer
KBB2L03
Hersteller
LOV
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
11 mm
Höhe des Sensors:
85 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP65


