Startseite

LOVATO - LOVHS3D5HV024E230 RELE STATO SOLIDO 3P 24A CON DISSIPATOR - HS3D5HV024E230

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHS3D5HV024E230 RELE STATO SOLIDO 3P 24A CON DISSIPATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...255 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...255 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...255 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975321782

Artikelnummer

LOVHS3D5HV024E230

Herstellernummer

HS3D5HV024E230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...255 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...255 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...255 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

24 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

12 A

Rele allo stato solido completo di dissipatore, trifase (3 fasi controllate), 24A, 24?255VAC/DC, terminali a vite