LOVATO - LOVHS3C6HV040A230 RELE STATO SOLIDO 3P 40A CON DISSIPATOR - HS3C6HV040A230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...280 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 90...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 40 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975321522
Artikelnummer
LOVHS3C6HV040A230
Herstellernummer
HS3C6HV040A230
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90...280 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
15 A


