LOVATO - LOVHS3C6HV020D024 RELE STATO SOLIDO 3P 20A CON DISSIPATOR - HS3C6HV020D024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a - 12.5 A
Packung
1 ST
EAN
8013975321478
Artikelnummer
LOVHS3C6HV020D024
Herstellernummer
HS3C6HV020D024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...32 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
12.5 A


