Startseite

LOVATO - LOVHS2C6HV060A230 RELE STATO SOLIDO 2P 60A CON DISSIPATOR - HS2C6HV060A230

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHS2C6HV060A230 RELE STATO SOLIDO 2P 60A CON DISSIPATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...280 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 90...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 60 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975321461

Artikelnummer

LOVHS2C6HV060A230

Herstellernummer

HS2C6HV060A230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90...280 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

15 A