Startseite

LOVATO - LOVHS2C6HV015D024 RELE STATO SOLIDO 2P 15A CON DISSIPATOR - HS2C6HV015D024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHS2C6HV015D024 RELE STATO SOLIDO 2P 15A CON DISSIPATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 15 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a - 7 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.664 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975321416

Artikelnummer

LOVHS2C6HV015D024

Herstellernummer

HS2C6HV015D024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...32 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

7 A

Rele allo stato solido completo di dissipatore, trifase (2 fasi controllate), 15A, 4...32VDC, terminali a vite