LOVATO - LOVHS1C6HV060D024 RELE STATO SOLIDO 1P 60A CON DISSIPATOR - HS1C6HV060D024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 60 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.664 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975321362
Artikelnummer
LOVHS1C6HV060D024
Herstellernummer
HS1C6HV060D024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
60 A


