LOVATO - LOVHS1C6HV025D024 RELE STATO SOLIDO 1P 25A CON DISSIPATOR - HS1C6HV025D024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 25 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.215 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975321294
Artikelnummer
LOVHS1C6HV025D024
Herstellernummer
HS1C6HV025D024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A


