Startseite

LOVATO - LOVHS1C6HV020A230 RELE STATO SOLIDO 1P 20A CON DISSIPATOR - HS1C6HV020A230

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHS1C6HV020A230 RELE STATO SOLIDO 1P 20A CON DISSIPATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...280 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 90...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 20 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975321270

Artikelnummer

LOVHS1C6HV020A230

Herstellernummer

HS1C6HV020A230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90...280 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A