Startseite

LOVATO - LOVHS1C2HV025D024 RELE STATO SOLIDO 1P 25A CON DISSIPATOR - HS1C2HV025D024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHS1C2HV025D024 RELE STATO SOLIDO 1P 25A CON DISSIPATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 2...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 25 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975321287

Artikelnummer

LOVHS1C2HV025D024

Herstellernummer

HS1C2HV025D024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

2...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A