Startseite

LOVATO - LOVHS1C2HV020D024 RELE STATO SOLIDO 1P 20A CON DISSIPATOR - HS1C2HV020D024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHS1C2HV020D024 RELE STATO SOLIDO 1P 20A CON DISSIPATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 20 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975321256

Artikelnummer

LOVHS1C2HV020D024

Herstellernummer

HS1C2HV020D024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

3...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Rele allo stato solido completo di dissipatore, monofase, 20A, 3...32VDC, terminali a vite