Startseite

LOVATO - LOVHS1B6NT040D024 RELE STATO SOLIDO 1P 40A - HS1B6NT040D024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHS1B6NT040D024 RELE STATO SOLIDO 1P 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3.5...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 40 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.664 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975321560

Artikelnummer

LOVHS1B6NT040D024

Herstellernummer

HS1B6NT040D024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

3.5...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

40 A