LOVATO - LOVHS1B6NN050D024 RELE STATO SOLIDO 1P 50A - HS1B6NN050D024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3.5...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 50 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.295 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975321607
Artikelnummer
LOVHS1B6NN050D024
Herstellernummer
HS1B6NN050D024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
3.5...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A


