Startseite

LOVATO - LOVHS1B5NV130D024 RELE STATO SOLIDO 1P 130A - HS1B5NV130D024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHS1B5NV130D024 RELE STATO SOLIDO 1P 130A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3.5...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 130 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a - 32 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.664 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975321676

Artikelnummer

LOVHS1B5NV130D024

Herstellernummer

HS1B5NV130D024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

3.5...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

130 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

32 A