LOVATO - LOVHS1B5NV060E230 RELE STATO SOLIDO 1P 60A - HS1B5NV060E230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...265 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...265 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 20...265 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975321645
Artikelnummer
LOVHS1B5NV060E230
Herstellernummer
HS1B5NV060E230
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...265 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...265 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...265 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
12 A


