Startseite

LOVATO - LOVHS1B2NT025E230 RELE STATO SOLIDO 1P 25A - HS1B2NT025E230

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHS1B2NT025E230 RELE STATO SOLIDO 1P 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 18...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 18...280 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 18...280 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975321553

Artikelnummer

LOVHS1B2NT025E230

Herstellernummer

HS1B2NT025E230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

18...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18...280 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

18...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A