Startseite

LOVATO - LOVHRA604CD024K4 RELE IND. 4SC 5A 24VDC,LED + ZOCCOLO - HRA604CD024K4

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHRA604CD024K4 RELE IND. 4SC 5A 24VDC,LED + ZOCCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975322338

Artikelnummer

LOVHRA604CD024K4

Herstellernummer

HRA604CD024K4

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Rele' industriale assemblato su zoccolo con indicatore led dello stato e azionatore meccanico, 24VDC, 5A, 4 contatti in scambio. Terminali a vite con ponticello di tenuta e sgancio