Startseite

LOVATO - LOVHRA502CA024K4 RELE 2SC 8A 24VAC,LED + ZOCCOLO - HRA502CA024K4

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHRA502CA024K4 RELE 2SC 8A 24VAC,LED + ZOCCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975322291

Artikelnummer

LOVHRA502CA024K4

Herstellernummer

HRA502CA024K4

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

8 A

Schutzart (IP):

IP20

Rele' miniaturizzato assemblato su zoccolo con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico, 24VAC, 8A, 2 contatti in scambio. Terminali a vite con ponticello di tenuta e sgancio