Startseite

LOVATO - LOVHRA101CE024 RELE SLIM+ZOCCOLO VITE 1SC 6A 24VAC/DC - HRA101CE024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHRA101CE024 RELE SLIM+ZOCCOLO VITE 1SC 6A 24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975233146

Artikelnummer

LOVHRA101CE024

Herstellernummer

HRA101CE024

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

6.3 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

89.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

RELE' SLIM ELETTROMECCANICO ASSEMBLATO SU ZOCCOLO, 24VAC/DC, 6A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO, TERMINALI A VITE