LOVATO - LOVHR802CD012 RELE INDUSTRIALE ATEX 2SC 30A 12VDC - HR802CD012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975319031
Artikelnummer
LOVHR802CD012
Herstellernummer
HR802CD012
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...12 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
33.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
68.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
26.4 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


