Startseite

LOVATO - LOVHR8020A230 RELE INDUSTRIALE ATEX 2NA 30A 230VAC - HR8020A230

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR8020A230 RELE INDUSTRIALE ATEX 2NA 30A 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nennstrom - 30 A

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975269138

Artikelnummer

LOVHR8020A230

Herstellernummer

HR8020A230

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Nennstrom:

30 A

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

33.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

68.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

26.4 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

RELE\\' INDUSTRIALE ATEX 2NA 30A 230VAC