LOVATO - LOVHR8020A120 RELE INDUSTRIALE ATEX 2NA 30A 120VAC - HR8020A120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...120 V
Nennstrom - 30 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975318676
Artikelnummer
LOVHR8020A120
Herstellernummer
HR8020A120
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...120 V
Nennstrom:
30 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...120 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
33.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
68.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
26.4 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


