Startseite

LOVATO - LOVHR7XS2 ZOCCOLO UNDECAL MAX 230V - HR7XS2

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR7XS2 ZOCCOLO UNDECAL MAX 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 38.1 mm

  • Höhe - 61.8 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975233849

Artikelnummer

LOVHR7XS2

Herstellernummer

HR7XS2

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

11

Breite:

38.1 mm

Höhe:

61.8 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

26 mm

ZOCCOLO PER RELE' PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE UNDECAL PER HR70 3C... TERMINALI A VITE