Startseite

LOVATO - LOVHR703CA024 RELE INDUST UNDECAL 3SC 10A 24VAC+LED - HR703CA024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR703CA024 RELE INDUST UNDECAL 3SC 10A 24VAC+LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975233801

Artikelnummer

LOVHR703CA024

Herstellernummer

HR703CA024

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

36 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

42 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

RELE' INDUSTRIALE CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO TIPO UNDECAL, 24VAC, 10A, 3 CONTATTI IN SCAMBIO, MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR7XS2