Startseite

LOVATO - LOVHR702CD024 RELE INDUST. OCTAL 2SC 10A 24VDC+LED - HR702CD024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR702CD024 RELE INDUST. OCTAL 2SC 10A 24VDC+LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975233757

Artikelnummer

LOVHR702CD024

Herstellernummer

HR702CD024

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

36 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

42 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

RELE' INDUSTRIALE CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO TIPO OCTAL, 24VDC, 10A, 2 CONTATTI IN SCAMBIO, MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR7XS1