LOVATO - LOVHR5XS21S ZOCCOLO X MINIAT. HR30/HR50, MOLLA - HR5XS21S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 15.8 mm
Höhe - 76 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975233399
Artikelnummer
LOVHR5XS21S
Herstellernummer
HR5XS21S
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.8 mm
Höhe:
76 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
62 mm


