Startseite

LOVATO - LOVHR502CD048 RELE MINIATURIZZATO 2SC 8A 48VDC +LED - HR502CD048

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR502CD048 RELE MINIATURIZZATO 2SC 8A 48VDC +LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975234501

Artikelnummer

LOVHR502CD048

Herstellernummer

HR502CD048

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

8 A

Breite:

29 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

13 mm

MINIATURE RELAY WITH LED STATE INDICATOR AND MECHANICAL ACTUATOR, 48VDC, 8A, 2C/O CONTACT. FITTING ON SOCKET 20 HR5XS2...