Startseite

LOVATO - LOVHR501CA110 RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A 110VAC+LED - HR501CA110

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR501CA110 RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A 110VAC+LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nennstrom - 16 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975233498

Artikelnummer

LOVHR501CA110

Herstellernummer

HR501CA110

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Nennstrom:

16 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

29 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

25.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

13 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

MINIATURE RELAY WITH LED STATE INDICATOR AND MECHANICAL ACTUATOR, 110/120VAC, 16A, 1C/O CONTACT. FITTING ON SOCKET 20 HR5XS2... (MAX 10A)