Startseite

LOVATO - LOVHR501CA024 RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A 24VAC +LED - HR501CA024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR501CA024 RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A 24VAC +LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975233481

Artikelnummer

LOVHR501CA024

Herstellernummer

HR501CA024

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

16 A

Breite:

29 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

13 mm

Relè commutatore tipo/modello Lovato Electric HR501CA024 - RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A 24VAC LED