LOVATO - LOVHR302CD024 RELE MINIATURIZZATO 2SC 8A, 24VDC - HR302CD024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975233337
Artikelnummer
LOVHR302CD024
Herstellernummer
HR302CD024
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Nennstrom:
8 A
Breite:
29 mm
Höhe:
15.7 mm
Tiefe:
12.7 mm


