Startseite

LOVATO - LOVHR301CD048 RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A, 48VDC - HR301CD048

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR301CD048 RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A, 48VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975242568

Artikelnummer

LOVHR301CD048

Herstellernummer

HR301CD048

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

16 A

Breite:

29 mm

Höhe:

15.7 mm

Tiefe:

12.7 mm

RELE' MINIATURIZZATO, 48VDC, 16A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR5XS2... (MAX 10A)