Startseite

LOVATO - LOVHR301CD012 RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A, 12VDC - HR301CD012

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR301CD012 RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A, 12VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975233276

Artikelnummer

LOVHR301CD012

Herstellernummer

HR301CD012

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

29 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

15.7 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

12.7 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

RELE' MINIATURIZZATO, 12VDC, 16A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR5XS2... (MAX 10A)