Startseite

LOVATO - LOVHR201DS024 RELE SLIM STATICO 4A DC COMANDO 24VDC - HR201DS024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVHR201DS024 RELE SLIM STATICO 4A DC COMANDO 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975233870

Artikelnummer

LOVHR201DS024

Herstellernummer

HR201DS024

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

4 A

Breite:

28 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

5 mm

RELE' SLIM SSR, 24VDC, 4A, 1 CONTATTO SSR, USCITA 3...28VDC