LOVATO - LOVHR201AS024 RELE SLIM STATICO 2A AC COMANDO 24VDC - HR201AS024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 2 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975233863
Artikelnummer
LOVHR201AS024
Herstellernummer
HR201AS024
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
2 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
28 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
15 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
5 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


