LOVATO - LOVHR1XS230 ZOCCOLO SLIM 220-240V AC/DC, VITE - HR1XS230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 4
Breite - 6.3 mm
Höhe - 89.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975233184
Artikelnummer
LOVHR1XS230
Herstellernummer
HR1XS230
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
4
Breite:
6.3 mm
Höhe:
89.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
76.5 mm


